Sauterelles à tige coulissante, standard, non revêtue, Acier inoxydable

Réf.: K2284.11350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2284.11350
EAN / GTIN 4059245991105
Réf. fabricant K2284.11350
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K2284.11350
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.

Caractéristique(s):

  • H: 79 mm
  • D : 5,5 mm
  • D 1 : 10,9 mm
  • B : 41 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 89,5 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 35 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • L 1 : 50,3 mm
  • A 2 : 10,5 mm
  • B 1 : 56 mm
  • L 2 : 25,4 mm
  • Course S : 32 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • M : M8x50
  • B 5 : 3 mm
  • Force de retenue F 2 : 1350 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 180°
  • C 1 : 24,6 mm
  • Force de serrage F 1 : 1000 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier