Sauterelles à tige coulissante, standard, galvanisé, Acier

Réf.: K2284.01350
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
Référence article K2284.01350
EAN / GTIN 4059245991099
Réf. fabricant K2284.01350
Article hors catalogue L31350 181204
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K2284.11350
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.

Caractéristique(s):

  • H: 81,5 mm
  • D : 5,5 mm
  • D 1 : 10,9 mm
  • B : 41 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 90,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 35 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • L 1 : 50,3 mm
  • A 2 : 10,5 mm
  • B 1 : 56 mm
  • L 2 : 25,4 mm
  • Course S : 32 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • M : M8x50
  • B 5 : 3 mm
  • Force de retenue F 2 : 1350 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 180°
  • C 1 : 24,6 mm
  • Force de serrage F 1 : 1000 N