Sauterelles à tige coulissante, Forme A, standard, galvanisé, Acier inoxydable A2

Réf.: K2282.124501
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
Référence article K2282.124501
EAN / GTIN 4059245991044
Réf. fabricant K2282.124501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Forme C avec tige de poussée carrée pour des forces de torsion élevées.

Caractéristique(s):

  • H: 41,3 mm
  • D : 5,5 mm
  • D 1 : 10 mm
  • B : 22,2 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable A2
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 57,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 44,5 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: A
  • L 1 : 17,9 mm
  • A 2 : 6,4 mm
  • B 1 : 32 mm
  • L 2 : 20 mm
  • Course S : 17,8 mm
  • Force manuelle FH : 60
  • M : M6x50
  • B 5 : 5,1 mm
  • Force de retenue F 2 : 2450 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 186°
  • C 1 : 12,7 mm
  • Force de serrage F 1 : 1500 N