Sauterelles à tige coulissante, Forme A, standard, galvanisé, Acier

Réf.: K2282.024501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2282.024501
EAN / GTIN 4059245991037
Réf. fabricant K2282.024501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier A2.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Forme C avec tige de poussée carrée pour des forces de torsion élevées.

Caractéristique(s):

  • H: 41,3 mm
  • D : 5,5 mm
  • D 1 : 10 mm
  • B : 22,2 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 57,2 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 44,5 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Type: A
  • L 1 : 17,9 mm
  • A 2 : 6,4 mm
  • B 1 : 32 mm
  • L 2 : 20 mm
  • Course S : 17,8 mm
  • Force manuelle FH : 60
  • M : M6x50
  • B 5 : 5,1 mm
  • Force de retenue F 2 : 2450 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 186°
  • C 1 : 12,7 mm
  • Force de serrage F 1 : 1500 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier