Plaque de passage de câbles, noir, Polyamide

Réf.: K2254.241301
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
Référence article K2254.241301
EAN / GTIN 4059245985838
Réf. fabricant K2254.241301
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Cadre en polyamide PA66 GF25 V-0.
  • Plaque élastomère EPDM, résistante à l’ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
  • Joint TPE TPV.
modèle
  • Noir.
Exemple de commande
  • K2254.241201
Note
  • Les plaques de passage de câble conviennent pour l’exécution de câbles sans prise (câbles non confectionnés). Il est possible d’insérer des câbles, des câbles, des tuyaux/flexibles, des conduites pneumatiques et hydrauliques.
  • Les câbles peuvent être insérés sans pré-perforation. La plaque élastomère s’adapte aux câbles et offre une étanchéité optimale et une décharge de traction. Les passages inutiles restent fermés et scellés en toute sécurité.
  • Disponible avec différents passages et comme plaque aveugle.
  • Indice de protection IP66.
Certificats / normes satisfaites
  • UL 514 B
  • FICHIER UL / CSA E140310
Plage de température
  • -30 °C à +100 °C
Montage
  • Pour les découpes de montage 36 x 112 mm.
  • Les plaques de passage de câble peuvent être insérées sans outil dans l’encolure à l’aide de crochets (pour des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,0 mm).
  • Pour les épaisseurs de tôle supérieures à 2,0 mm ou les applications nécessitant un vissage, les plaques de passage de câble peuvent être fixées par des alésages avec des vis de taille M5.
Note de dessin
  • 1) Ouverture de montage

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Plaque de passage de câbles
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Puissance max. Nombre de réalisations : 13
  • Pour câbles Nombre x Ø câble : 2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20