Presse-étoupes, avec longueur de filetage standard, cEM, Acier inoxydable

Réf.: K2249.20150
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
Référence article K2249.20150
EAN / GTIN 4059245985425
Réf. fabricant K2249.20150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4305.
  • Insert à lamelles polyamide (PA6).
  • Bague d’étanchéité CR / NBR.
  • Joint torique NBR.
modèle
  • nickelé.
Exemple de commande
  • K2249.20150
Note
  • Vis-étoupes avec filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423. Pour câbles et câbles avec blindage. L’étanchéité et la décharge de traction sont effectuées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.
  • Indice de protection IP68 (5 bar - 30 min).
  • Les presse-étoupes sont utilisés pour introduire des câbles et des câbles fixes dans les boîtiers, les distributeurs et les boîtiers de raccordement.
Plage de température
  • Statique: -40°C à +100°C.
  • Dynamiques : -20°C à +100°C.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Presse-étoupes
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec longueur de filetage standard
  • Exécution 2 : CEM
  • D = filetage : M20X1,5
  • SW 1 : 22 mm
  • SW 2 : 22 mm
  • max. Couple de serrage au SW 1 : 3,5 Nm
  • D 1 = pour le diamètre : 9-13 mm
  • H max. : 33,5 mm
  • max. Couple de serrage au SW 2 : 3,5 Nm