Presse-étoupes, avec longueur de filetage standard, gris clair RAL 7035, Polyamide

Réf.: K2245.251500
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
Référence article K2245.251500
EAN / GTIN 4059245985159
Réf. fabricant K2245.251500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyamide (PA6).
  • Bague d’étanchéité CR / NBR.
modèle
  • Gris clair RAL 7035.
Exemple de commande
  • K2245.161500
Note
  • Vis-étoupes avec filetage de raccordement métrique selon DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont effectuées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.
  • Indice de protection IP68 (5 bar - 30 min).
  • Les presse-étoupes sont utilisés pour introduire des câbles et des câbles fixes dans les boîtiers, les distributeurs et les boîtiers de raccordement.
  • Dans le cas des presse-étoupes à joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Ceux-ci n’affectent pas le fonctionnement du composant et ne sont pas visibles à l’état monté.
Plage de température
  • Statique: -40°C à +100°C.
  • Dynamiques : -20°C à +100°C.
Note de dessin
  • 1) Bague d’étanchéité plate à partir de M32x1,5

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : gris clair RAL 7035
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Presse-étoupes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec longueur de filetage standard
  • D = filetage : M25x1,5
  • SW 1 : 29 mm
  • SW 2 : 29 mm
  • max. Couple de serrage au SW 1 : 5 Nm
  • D 1 = pour le diamètre : 11-17 mm
  • H max. : 43 mm
  • max. Couple de serrage au SW 2 : 5 Nm