Profilé d’étanchéité pour protection des arêtes, Forme A, bleu, Silicone

Réf.: K2239.021X50000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2239.021X50000
EAN / GTIN 4059245982592
Réf. fabricant K2239.021X50000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • VMQ (caoutchouc silicone), dureté 60° +/-5 Shore A, FDA.
  • Couche de serrage en acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • Bleu, similaire à RAL 5015.
  • Couche de serrage blanche.
Note
  • Outre les fonctions de protection des bords, ces profilés ont également une fonction d’étanchéité contre l’humidité, la poussière et la saleté à d’autres composants tels que les portes, les volets ou les couvercles de boîtier. Selon la forme du joint, il existe des possibilités d’utilisation dans les domaines d’utilisation les plus divers.
  • Pour les profilés d’étanchéité de protection des bords, nous recommandons de presser le joint avec un maximum de 50% (compression).
  • Pour assurer la meilleure étanchéité possible, le joint doit être comprimé de 30 à 40%.
  • Les informations sont des recommandations, elles sont individuelles dans le cas pratique en fonction de l’application et des pièces montées.
  • Grâce à l’utilisation de matériaux conformes à la FDA avec l’homologation FDA 21 CFR 177.2600, les profilés peuvent être utilisés dans des applications avec des exigences appropriées, notamment dans l’industrie alimentaire.
Plage de température
  • -50°C à +200°C.
Montage
  • Montage simple, rapide et sans problème. En appuyant à la main, le profil de protection des bords se pince de manière autonome, même en présence de rayons ou de courbures. Aucun matériau de collage ou de fixation n’est nécessaire.
Sur demande
  • Autres longueurs.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 10,1 mm
  • Couleur du corps principal : bleu
  • Matériau des composants : Acier inoxydable A2
  • Matériau du corps de base : Silicone
  • Appellation : Profilé d’étanchéité pour protection des arêtes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Clé en acier : 1,4301
  • Type: A
  • Plage de serrage : 1,5-3,5 mm
  • Rayon de courbure minimal : A = 200 B = 150 C = 30 D = 30 mm

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier