VERROU, service d’incendie, chromé, DIN 14925, Zinc, Clé 42

Réf.: K2219.4542
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2219.4542
EAN / GTIN 4059245946730
Réf. fabricant K2219.4542
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Actionnement et boîtier en zinc moulé sous pression.
  • Mère de l’acier.
modèle
  • Actionnement et boîtier chromés.
  • Écrou galvanisé.
Exemple de commande
  • K2219.4542
Note
  • Fermeture à verrouillage rotatif pour une utilisation dans les pompiers.
  • Épaisseurs de porte de 0 à 4 mm.
  • Utilisable à droite ou à gauche avec un chemin de fermeture de 90°.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
Mode de fonctionnement
  • Le cadenas ne peut être ouvert que par des professionnels. Les clés peuvent être utilisées aussi bien le tranchant de levier du pare-feu selon DIN 14924 que les clés d’incendie A ou B selon DIN 3223 et la clé d’embrayage BC selon DIN 14822-1.
accessoires
  • Langues en acier K2244 ou en acier inoxydable K2221 sans butée.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 3 mm
  • H 1 : 35,6 mm
  • Matériau du corps de base : Zinc
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : chromé
  • Exécution 1 : service d’incendie
  • DI : DIN 14925 N
  • SW = largeur de clé : 42
  • D = diamètre : 45
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 4 mm
  • Actionnement : Serrure pour pompiers DIN14925

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier