Sauterelles tirées, automatisable, bruni, avec vis de serrage, noir, Acier pour traitement thermique, Clé 19

Réf.: K2211.16
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
Référence article K2211.16
EAN / GTIN 4059245945573
Réf. fabricant K2211.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Revêtement de pièce traité (HRC 39-45) et meublé.
  • Vis de serrage durcie et brunit.
Exemple de commande
  • K2211.16
Note
  • 1. Placez d’abord la pièce sur le support de la pièce ou la vis de serrage du tendeur de traction, ce qui permet de comprimer le ressort interne et d’introduire la vis de serrage dans le corps de base.
  • 2. Positionner l’alésage fileté de la pièce au-dessus de la vis de serrage.
  • La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans l’alésage fileté par la pression du ressort.
  • 3. En actionnant l’élément d’entraînement, la vis de serrage tourne dans l’alésage fileté de la pièce et la serre.
  • En cas d’actionnement automatique, par exemple par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable, l’ouverture et le serrage ne doivent pas dépasser 50 % du couple de serrage maximal ou de la force de serrage maximale spécifiée.
Avantages
  • Capacité d’automatisation
  • Forces de serrage élevées
  • Tension rapide
  • Vis de serrage intégrée
équipement standard
  • 2 broches de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
  • 1x bouchon de protection.
accessoires
  • Unité d’extension K2212.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 20 mm
  • H 1 : 105 mm
  • H 4 : 80 mm
  • D 2 : M10
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Sauterelles tirées
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : automatisable
  • Version 2 : avec vis de serrage
  • H 3 : 30 mm
  • B 1 : 70 mm
  • SW = largeur de clé : 19
  • D 4 : M16
  • Course S : 21 mm
  • D 6 : 104
  • H 5 : 20 mm
  • D 1 = filetage : 80
  • D = diamètre : 125
  • D 5 : 8
  • D 3 pour vis DIN 912 : M10
  • Force de serrage .1 : 15 kN
  • Couple de serrage max. : 45 Nm