Plaque adaptatrice, Forme A, non exploité, bruni, Taille 16, Acier

Réf.: K2199.164401000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2199.164401000
EAN / GTIN 4059245944637
Réf. fabricant K2199.164401000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Plaques adaptatives pour l’application flexible d’éléments de serrage et de butée fixe sur les rainures en T.

matériau
  • Acier.
modèle
  • brûlé.
Note
  • Les plaques d’adaptateur peuvent être fixées via différentes interfaces.
  • Les modèles non percés peuvent être utilisés pour l’usinage de finition côté client.
Avantages
  • - Réglage fin sur rainures T.
  • Des modèles stables.

Caractéristique(s):

  • H: 30 mm
  • H 1 : 5,5 mm
  • D : 25 mm
  • B : 100 mm
  • Taille: Taille système 16
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Plaque adaptatrice
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 440 mm
  • Version 1 : non percée
  • Type: A
  • L 1 : 40 mm
  • L 2 : 80 mm
  • L 3 : 120 mm
  • L 4 : 160 mm
  • G: M16
  • L 5 : 200 mm
  • G 1 : M16