Butée, Forme A, avec support pendulaire, bruni, Taille 12, Acier

Réf.: K2198.121050802
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
Référence article K2198.121050802
EAN / GTIN 4059245944538
Réf. fabricant K2198.121050802
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Butée fixe avec insert pendulaire pour le préusinage de tensions directes ainsi que pour l’usinage de pièces brutes.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Corps de base bruni.
Exemple de commande
  • K2198.121050803
Note
  • La butée fixe avec insert pendulaire est utilisée comme contrepartie de l’élément de serrage avec insert pendulaire K2197. Grâce à sa structure extrêmement stable et à sa conception compacte, la butée fixe convient au préusinage d’une tension directe (OP10) avec le système de serrage modulaire à 5 axes ainsi qu’à la tension de la pièce brute de toutes les plaques et autres pièces.
  • Grâce aux supports pendulaires intégrés, le point de serrage de la géométrie de la pièce s’adapte. Ainsi, même les géométries de pièces obliques peuvent être serrées rapidement et en toute sécurité.
  • Différentes versions de suspension couvrent un large domaine d’application.
  • Avec les deux tailles de système et la possibilité de déplacement en continu du système de serrage, toutes les tailles de pièces peuvent être serrées.
  • Grâce aux différents pieds de position et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce peut être réglée de manière flexible.
  • L’interface pour les plaques de trame (cote de trame 40/50) et pour le système de serrage point zéro UNILOCK est intégrée en standard.
Avantages
  • - Serrage de géométries de pièces obliques.
  • - Réglage horizontal.
  • - Différentes hauteurs de pose de pièces possibles.
  • - Réglage fin intégré pour la hauteur de serrage.
équipement standard
  • 1 butée fixe avec empiècement pendulaire.
  • 1 pied de position K0298.2081.
accessoires
  • - Pieds de position K0298.
  • - Plaque d’adaptateur pour système de serrage à traction basse K2199.
  • Anneaux d’adaptation K2200.
Note de dessin
  • 1) Attention : Risque de déformation !
  • Aucune bride de serrage ne doit être installée dans cette zone !
  • Forme A: Support à billes oscillantes, lisse
  • Type B: Support à billes oscillantes, avec inserts en POM
  • Forme C : Support à billes oscillantes, avec canelage
  • Forme D : Support à billes oscillantes, avec insert en carbure

Caractéristique(s):

  • H 2 : 38 mm
  • H: 91 mm
  • H 1 : 10,5 mm
  • D : 25 mm
  • H 4 : 8 mm
  • B : 80 mm
  • Taille: Taille système 12
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Butée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 105 mm
  • Version 1 : avec support pendulaire
  • Type: A
  • L 1 : 25 mm
  • H 3 : 21 mm
  • B 1 : 36 mm
  • L 2 : 22,5 mm
  • B 2 : 25 mm
  • H 5 : 5 mm
  • L 3 : 13 mm
  • L 4 : 38 mm
  • G: M12
  • L max. : 80 mm
  • L min. : 50 mm