Butée, avec pince, bruni, Taille 12, Acier

Réf.: K2196.121050801
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
Référence article K2196.121050801
EAN / GTIN 4059245944439
Réf. fabricant K2196.121050801
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Butée fixe avec insert de poignée pour le prétraitement de tensions directes ainsi que pour l’usinage de pièces brutes.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Insert grippal durci.
Exemple de commande
  • K2196.121050801
Note
  • La butée fixe avec empiècement antigrippal est utilisée comme contrepartie de l’élément de serrage avec insert grippal K2195. Grâce à sa structure extrêmement stable et à sa conception compacte, la butée fixe convient au préusinage d’une tension directe (OP10) avec le système de serrage modulaire à 5 axes ainsi qu’à la tension de la pièce brute de toutes les plaques et autres pièces.
  • Avec les deux tailles de système et la possibilité de déplacement en continu du système de serrage, toutes les tailles de pièces peuvent être serrées.
  • Grâce aux différents pieds de position et au réglage fin, la hauteur de serrage de la pièce peut être réglée de manière flexible.
  • L’interface pour les plaques de trame (cote de trame 40/50) et pour le système de serrage point zéro UNILOCK est intégrée en standard.
Avantages
  • - Réglage horizontal.
  • - Différentes hauteurs de pose de pièces possibles.
  • - Réglage fin intégré pour la hauteur de serrage.
équipement standard
  • 1 butée fixe avec empiècement grippal.
  • 1 pied de position K0298.2081.
accessoires
  • - Pieds de position K0298.
  • - Plaque d’adaptateur pour système de serrage à traction basse K2199.
  • Anneaux d’adaptation K2200.
Note de dessin
  • 1) Attention : Risque de déformation !
  • Aucune bride de serrage ne doit être installée dans cette zone !

Caractéristique(s):

  • H 2 : 38 mm
  • H: 88 mm
  • H 1 : 10,5 mm
  • D : 25 mm
  • H 4 : 8 mm
  • B : 80 mm
  • Taille: Taille système 12
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Butée
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 105 mm
  • Version 1 : avec pince
  • L 1 : 25 mm
  • H 3 : 21 mm
  • B 1 : 36 mm
  • L 2 : 22,5 mm
  • B 2 : 25 mm
  • H 5 : 5 mm
  • L 3 : 13 mm
  • L 4 : 38 mm
  • G: M12
  • L max. : 80 mm
  • L min. : 50 mm