Tendeur flottant, Forme A, nitrocarburé et oxydé, noir, mâchoires fixes, Acier pour traitement thermique, Clé 13

Réf.: K2188.081012
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
Référence article K2188.081012
EAN / GTIN 4059245998678
Réf. fabricant K2188.081012
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Grosse et cuisson de l’acier.
  • Butée en aluminium.
modèle
  • Corps de base bruni noir.
  • Cuire nitrocarburée et bruni noir.
  • Butée finale anodisée noire.
Note
  • Le tendeur flottant sert à serrer et à soutenir les points de serrage saillants sur les composants. Il empêche les vibrations et la flexion pendant l’usinage.
Mode de fonctionnement
  • 1. Appuyez sur le tendeur de flottaison vers le bas.
  • 2. Faites pivoter les mâchoires jusqu’à la butée. Maintenant, la mâchoire flottante du tendeur flottant doit être placée au bas de la pièce.
  • 3. Serrer le tendeur flottant avec l’écrou hexagonal SW (respecter le couple de rotation min. Et max.). Lors du serrage, la pièce est pincée et soutenue simultanément.
  • 4. Pour résoudre, effectuer l’opération dans l’ordre inverse.
Montage
  • Réglez la zone de hauteur et la plage d’inclinaison et fixez le tendeur flottant avec les alésages (D1) au support.
  • Lors du réglage de la hauteur, il faut tenir compte d’une marge de manœuvre généreuse vers le haut.
Forme B
  • Pour les applications de serrage spéciales, la mâchoire de serrage standard peut être modifiée ou remplacée.
Note de dessin
  • 1) Mâchoire de serrage remplaçable
  • 2) Vis cylindrique M6 ISO 4762
  • 3) Interface de fixation pour mâchoire de serrage

Caractéristique(s):

  • H 2 : 35 mm
  • H 1 : 24 mm
  • H 4 : 12 mm
  • D 1 : 10,5 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Aluminium
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : tendeur flottant
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : nitrocarburé et oxydé
  • Capacité de charge: 5000 N
  • A: 55 mm
  • Couleur du composant : noir anodisé
  • Clé en acier Corps de base : 1,0503
  • Type: A
  • Type de forme : mâchoires fixes
  • H 3 : 11,5 mm
  • B 1 : 26 mm
  • B 2 : 16,5 mm
  • SW = largeur de clé : 13
  • Course S : 12 mm
  • H 5 : 9,3 mm
  • M : 17,3
  • B 3 : 9 mm
  • Force de serrage : 5000 N
  • H max. : 80 mm
  • B 4 : 8,5 mm
  • D pour vis : M8
  • H min. : 70 mm
  • max. Course de serrage : 12