Support de charge, standard, bruni, Acier pour traitement thermique

Réf.: K2178.38A7L24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2178.38A7L24
EAN / GTIN 4059245902804
Réf. fabricant K2178.38A7L24
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K2178.38A5L20
Note
  • Chaque modèle est soumis à un examen visuel supplémentaire après le test de charge (avec une sécurité 5x).
  • Chaque arceau de charge est accompagné d’une fiche de données de sécurité pour l’installation.
  • Ne pas utiliser de disques d’espacement entre la bride de buis et la surface d’appui.
  • Les vis doivent être serrées au couple de rotation indiqué et contrôlées ou serrées à intervalles réguliers. Après le montage, vérifier que l’étrier peut pivoter et tourner librement dans toutes les directions.
  • Levez-le avec précaution, évitez les chocs.
  • La capacité de charge percée sur l’étrier ne doit pas être dépassée.

Caractéristique(s):

  • D 1 : 38,1 mm
  • B : 46 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : support de charge
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Exécution 1 : Standard
  • R : 22,4 mm
  • Exécutions : Standard
  • S: 19
  • Couple de serrage : 135,6 Nm
  • D = diamètre du boulon : 3/4-10 mm
  • max. Capacité de charge kg : 2260
  • L en pouces : 1 1/2

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier