Brides latérales, bruni, noir, Acier pour traitement thermique, Clé 19

Réf.: K2159.0600
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
Référence article K2159.0600
EAN / GTIN 4059245901562
Réf. fabricant K2159.0600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Ces tendeurs latéraux sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Rémunis et bruns.
Exemple de commande
  • K2159.1000
Mode de fonctionnement
  • Actionnement par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable ou manuel avec clé de serrage.
  • En cas d’actionnement automatique, par exemple par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable, l’ouverture et le serrage ne doivent pas dépasser 50 % du couple de serrage maximal ou de la force de serrage maximale spécifiée.
Avantages
  • Capacité d’automatisation
  • Forces de serrage élevées
  • Tension rapide
équipement standard
  • K2159.0600 : 2 broches de positionnement Ø 10 (h7) x 30.
  • K2159.1000 : 2 broches de positionnement Ø 16 (h7) x 30.
accessoires
  • Grippers et inserts K0385.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 50 mm
  • H 1 : 56 mm
  • H 4 : 35 mm
  • D 2 : 6,6 mm
  • D 1 : 10 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides latérales
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : bruni
  • L 1 : 34 mm
  • H 3 : 30 mm
  • B 1 : 52 mm
  • L 2 : 5 mm
  • B 2 : 32 mm
  • SW = largeur de clé : 19
  • D = filetage : M6x15
  • Course S : 8 mm
  • H 5 : 12 mm
  • H 6 : 15 mm
  • L 3 : 30 mm
  • B 3 : 64 mm
  • B 4 : 35 mm
  • H 7 : 8 mm
  • Force de serrage .1 : 6 kN
  • Couple de serrage max. : 27 Nm