Dispositifs de serrage pivotants, Forme A, pivotant vers la gauche, bruni, noir, avec bras de serrage, Acier pour traitement thermique, Clé 19

Réf.: K2158.01001
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2158.01001
EAN / GTIN 4059245901548
Réf. fabricant K2158.01001
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotant heavy avec course de serrage prolongée conviennent particulièrement aux opérations de serrage automatisées.
Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de levage pivotant de 90° vers le bas à travers la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage suit linéairement vers le bas.

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Corps de base bruni.
  • Arbre rétribuée et brune.
  • Bras de serrage remboursé et bruni.
Exemple de commande
  • K2158.10601
Mode de fonctionnement
  • Actionnement par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable ou manuel avec clé de serrage.
  • En cas d’actionnement automatique, par exemple par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable, l’ouverture et le serrage ne doivent pas dépasser 50 % du couple de serrage maximal ou de la force de serrage maximale spécifiée.
Avantages
  • Capacité d’automatisation
  • Forces de serrage élevées
  • Tension rapide
  • Grande rigidité
Note de dessin
  • 1) Course de pivotement
  • 2) Course de serrage
  • 3) à gauche
  • 4) Droit

Caractéristique(s):

  • H 2 : 33 mm
  • H 1 : 199 mm
  • H 4 : 35 mm
  • D 2 : 59 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : pivotant vers la gauche
  • Type: A
  • L 1 : 79 mm
  • Type de forme : avec bras de serrage
  • H 3 : 25 mm
  • B 1 : 74 mm
  • L 2 : 65 mm
  • B 2 : 61 mm
  • SW = largeur de clé : 19
  • H 5 : 24 mm
  • H 6 : 120 mm
  • L 3 : 60 mm
  • L 4 : 42 mm
  • D 1 = filetage : M16
  • D = diamètre : 9
  • B 3 : 28 mm
  • S 1 : 33 mm
  • Force de serrage .1 : 10 kN
  • Couple de serrage max. : 35 Nm
  • S 2 : 12 mm