Boulon fileté, phosphaté au manganèse, Acier

Réf.: K2154.12
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
Référence article K2154.12
EAN / GTIN 4059245901258
Réf. fabricant K2154.12
Article hors catalogue L31350 154566
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boulons en acier à compensation, rémunéré.
  • Acier rémunéré, rémunéré.
  • Elément fileté acier inoxydable 1.4542.
  • Bouton-poussoir en aluminium.
  • Ressort acier inoxydable.
modèle
  • Boulon phosphaté de manganèse.
  • Manille phosphate de manganèse.
  • Elément fileté durci par excrétion.
  • Bouton-pression anodisé orange.
Exemple de commande
  • K2154.10
Note
  • Les goujons filetés sont utilisés comme élément de support rapide et simple avec manille mobile.
  • En appuyant sur le bouton-poussoir, les segments filetés peuvent être déverrouillés et le goujon fileté peut être inséré ou retiré dans l’alésage fileté. Si le bouton-poussoir est relâché, les segments filetés se verrouillent en toute sécurité. Le vissage et le démontage fastidieux, comme par exemple avec une vis annulaire, sont ainsi supprimés.
  • La manille est pivotante de 180°. La barre de sécurité dans la manille protège le bouton-poussoir contre un relâchement involontaire sous traction droite.
  • La condition préalable à l’utilisation est un alésage fileté contenant des leçons avec une résistance appropriée du matériau.
  • Chaque goujon fileté est accompagné d’une notice d’utilisation détaillée.
  • Protection contre la corrosion.
  • Testé TÜV.
  • Les indications X min., F1, F2 et F3 sont testées selon la norme DIN EN 13155 et la charge d’essai correspond à la charge nominale de 3 fois.
Plage de température
  • max. +250 °C.
Montage
  • 1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • 2. Insérez les goujons filetés.
  • 3. Lâcher le bouton (le bouton doit être à nouveau en position de départ).
  • 4. Tourner le goujon fileté à la main jusqu’à ce qu’il repose sur toute la surface d’appui.
  • 5. Il faut s’assurer que les segments filetés sont enclenchés dans le filetage de prise.
Démontage
  • 1. Dévisser le goujon fileté dans le sens inverse des aiguilles d’une montre d’environ un quart de tour.
  • 2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.
  • 3. Retirer les goujons filetés.
  • 4. Lâcher le bouton.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 10,07 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Boulon fileté
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : phosphatée au manganèse
  • L 2 : 24 mm
  • L 3 : 25,7 mm
  • L 4 : 36 mm
  • D 1 = filetage : M12
  • D 5 : 21,5
  • L 7 : 49 mm
  • L 5 : 27 mm
  • L 6 : 30 mm
  • L 8 : 87,5 mm
  • L 9 : 21,5 mm
  • L 10 : 12 mm
  • F 1 .1 : 6,2 kN
  • F 2 .1: 2,5 kN
  • F 3 : 2,3 kN