Bande adhésive auto-agrippante, sur rouleau, noir, Polypropylène

Réf.: K2151.16X25000
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
Référence article K2151.16X25000
EAN / GTIN 4059245898947
Réf. fabricant K2151.16X25000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polypropylène.
modèle
  • Noir, auto-extinguible selon UL94-V2.
Exemple de commande
  • K2151.10X25000
Note
  • Le ruban crochet et le ruban duveteux en polypropylène de haute qualité peut être ouvert et refermé cent fois.
  • Les bandes auto-agrippantes sont idéales pour le regroupement, le rangement et la sécurisation des câbles et des câbles.
  • Autonome-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupé à la longueur souhaitée.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Polypropylène
  • Appellation : bande adhésive auto-agrippante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sur rouleau