Socle à bande adhésive auto-agrippante, avec bande adhésive auto-agrippante, noir, Polyamide

Réf.: K2149.10150
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
Référence article K2149.10150
EAN / GTIN 4059245898787
Réf. fabricant K2149.10150
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Socle polyamide renforcé de fibres de verre.
  • Bande adhésive auto-agrippante polypropylène.
modèle
  • Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
  • Bande auto-agrippante adhésive noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Exemple de commande
  • K2149.10150
Note
  • Le socle auto-adhésif sert d’aide à l’installation pour la fixation en douceur des câbles, câbles et tuyaux/flexibles. Le socle est déjà équipé d’une bande auto-agrippante adhésive. La bande auto-agrippante adhésive peut être retirée du socle et insérée sans outil. La bande auto-agrippante adhésive peut être ouverte et refermée cent fois.
  • Le socle de bande auto-agrippante convient au montage direct avec des vis à tête abaissée. Socle à bande auto-agrippante B=30 avec vis cylindriques.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 8,6 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Polypropylène
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Socle à bande adhésive auto-agrippante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec bande adhésive auto-agrippante
  • Couleur du composant : noir
  • L 1 : 19 mm
  • B 1 : 15 mm
  • Plage de serrage : 4-20 mm
  • D pour vis : M4