Rails de guidage, Plastique

Réf.: K2143.10X2000
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
Référence article K2143.10X2000
EAN / GTIN 4059245897605
Réf. fabricant K2143.10X2000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Plastique PVC.
  • Modèle ESD PVC plastique, renforcé de fibre de carbone.
modèle
  • Noir ou gris similaire à RAL 7042.
Exemple de commande
  • K2143.11X2000
Note
  • Avec les rails de guidage, les marchandises transportées sont gardées en toute sécurité sur le convoyeur à rouleaux. Pour le montage, les rails de guidage sont simplement glissés dans les supports de fixation ou de montage.
  • Ces rails de guidage sont principalement utilisés dans les convoyeurs à rouleaux parallèles pour la séparation centrale des convoyeurs à rouleaux.
  • Pour la protection des produits sensibles, les rails de guidage sont également disponibles en modèles électrostatiques dissipateurs (ESD).

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : Rails de guidage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Couleur du composant : noir
  • ESD dissipant l’électricité statique : non