Dispositifs de serrage pivotants, droite, nickelé, mini, Acier pour traitement thermique

Réf.: K2133.15501
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
Référence article K2133.15501
EAN / GTIN 4059245897322
Réf. fabricant K2133.15501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotant sont principalement utilisés là où les points de serrage doivent être libres pour insérer et retirer les pièces.
Lorsque la position de serrage est atteinte, un clic est entendu et un enclenchement est ressenti.

matériau
  • Corps de base en acier à rémunération.
  • Poignée plastique.
  • Broche de pression en laiton.
modèle
  • Corps de base remboursé et nickelé.
  • Poignée orange.
Exemple de commande
  • K2133.13201
Note de dessin
  • 1) Position détendue
  • 2) Course de précontrainte
  • 3) Tendre la position de départ
  • 4) Position tendue

Caractéristique(s):

  • H 2 : 50 mm
  • H 1 : 18 mm
  • H 4 : 12 mm
  • D 2 : 48 mm
  • D 1 : M8
  • Matériau des composants : Polyamide
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : nickelé
  • Version 1 : à droite
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Mini
  • D 3 : 8,4 mm
  • L 1 : 37 mm
  • H 3 : 40,5 mm
  • B 1 : 8,4 mm
  • L 2 : 8 mm
  • B 2 : 13 mm
  • Course S : 1,5 mm
  • R : 63 mm
  • L 3 : 20,7 mm
  • L 4 : 30 mm
  • D = diamètre : 30
  • B 3 : 65 mm
  • F = force de serrage : 550 N
  • Y max. : 39,7 mm
  • Y min. : 31,7 mm
  • S 1= Course de précontrainte : 1,4 mm