Brides latérales, avec pointe de serrage, bruni, Taille 14, Acier pour traitement thermique, Clé 17

Réf.: K2117.14
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
Référence article K2117.14
EAN / GTIN 4059245884100
Réf. fabricant K2117.14
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K2117.20
Note
  • Les tendeurs latéraux mécaniques sans effet de chute peuvent être utilisés comme élément de serrage et comme élément de butée.
  • Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus dans l’équipement standard.
Avantages
  • - Construction compacte
  • Possibilité d’utilisation horizontale et verticale
  • - Vis de pression remplaçable

Caractéristique(s):

  • H 1 : 25,5 mm
  • D 2 : M6
  • D 1 : M10
  • Taille: 14
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides latérales
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : avec pointe de serrage
  • B 1 : 24 mm
  • B 2 : 20 mm
  • SW = largeur de clé : 17
  • D = filetage : M10
  • Course S : 4 mm
  • L 3 : 16 mm
  • L 4 : 26 mm
  • L 5 : 25 mm
  • F.1 : 14 kN
  • Couple de serrage M 1 : 67 Nm
  • Couple de serrage M 2 : 45 Nm
  • L 1 min. : 122,5 mm
  • L 1 max. : 126,5 mm
  • L 2 max. : 44,5 mm
  • L 2 min. : 40,5 mm