Indicateur de position, numérique, programmé, noir, Polyamide

Réf.: K2108.01002112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2108.01002112
EAN / GTIN 4059245887859
Réf. fabricant K2108.01002112
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier polyamide 6.
  • Arbre creux en acier inoxydable.
  • Fenêtre de visualisation plastique.
  • Goupille filetée en acier inoxydable.
modèle
  • Boîtier résistant aux chocs.
  • Arbre creux et goupille filetée blanc.
  • Roues numériques noires, chiffres blancs.
Exemple de commande
  • K2108.01501111
Note
  • Les indicateurs de position permettent la lecture directe des valeurs de mesure réglées en un coup d’œil.
  • La valeur d’affichage par rotation de la broche (montée correspondante de la broche) est sélectionnable, les différentes valeurs d’affichage étant réalisées par une boîte de vitesses.
  • Les indicateurs de position se distinguent par leur affichage très clair et leur lecture fine. Ils ont un support de couple qui est branché dans un alésage dans le côté opposé.
Sur demande
  • – Couverture de comptage en verre minéral
  • - Joint axial (étanche à la poussière)
  • - étanche à l’eau
  • Protection contre les vibrations
caractéristiques techniques
  • – Compteur composé de 5 décennies + lecture fine
  • Hauteur des chiffres env. 7 mm
  • Ø de l’arbre creux 20 H7 mm
  • Résistant à la température jusqu’à 80 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants
  • - étanche à la poussière

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Indicateur de position
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : numérique
  • Version 2 : programmée
  • D = diamètre du trou : 20 mm
  • P = pente : 1
  • Virgule à la place : 2
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 500
  • Sens de comptage : 1
  • Affichage après un tour : 000,10
  • Position de montage : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier