Indicateur de position, numérique, programmé, orange pur RAL 2004, Polyamide

Réf.: K2106.08001111
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
Référence article K2106.08001111
EAN / GTIN 4059245884278
Réf. fabricant K2106.08001111
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier polyamide 6.
  • Arbre creux en acier inoxydable.
  • Fenêtre de visualisation plastique.
  • Goupille filetée en acier inoxydable.
modèle
  • Boîtier résistant aux chocs.
  • Arbre creux et goupille filetée blanc.
  • Roues numériques noires, chiffres blancs.
Exemple de commande
  • K2106.02001111
Note
  • Les indicateurs de position permettent la lecture directe des valeurs de mesure réglées en un coup d’œil.
  • La valeur d’affichage par rotation de la broche (montée correspondante de la broche) est sélectionnable, les différentes valeurs d’affichage étant réalisées par une boîte de vitesses.
  • Les indicateurs de position se distinguent par leur petite construction avec un affichage très clair. Ils sont particulièrement adaptés aux petits intervalles de broche et aux petits diamètres d’arbre. Ils ont un support de couple qui est branché dans un alésage dans le côté opposé.
Sur demande
  • Affichage pour Inch
caractéristiques techniques
  • – Compteur composé de 3 décennies
  • Hauteur des chiffres env. 4 mm
  • Ø de l’arbre creux 10 H7 mm
  • Résistant à la température jusqu’à 80 °C
  • résistant aux huiles et aux solvants

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : orange pur RAL 2004
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Polyamide
  • Appellation : Indicateur de position
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : numérique
  • Version 2 : programmée
  • D = diamètre du trou : 10 mm
  • P = pente : 8
  • Virgule à la place : 1
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 180
  • Sens de comptage : 1
  • Affichage après un tour : 08,0
  • Position de montage : 1