Etau de bridage, Forme A, pour tension extérieure, revêtement en téflon, Acier

Réf.: K2077.01910
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
Référence article K2077.01910
EAN / GTIN 4059245858552
Réf. fabricant K2077.01910
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Écrou de serrage en aluminium.
  • Pince de serrage en acier.
modèle
  • Écrou de serrage anodisé dur.
Note
  • Le contour de la pièce à serrer est inséré dans la pince de serrage.
  • Lors de l’intégration des contours de la pièce dans la pince de serrage, une précharge de 15° est nécessaire.
  • Le nombre de degrés gravé permet d’obtenir le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour une tension sûre de la pièce.
  • La course de serrage de la pince de serrage K2077.01910 est radialement de 0,025 mm par rotation de 15°. La course de serrage recommandée est de 0,07 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,38 mm.
  • La course de serrage de la pince de serrage K2077.04950 est radialement de 0,05 mm par rotation de 15°. La course de serrage recommandée est de 0,1 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,64 mm.
  • La ceinture de positionnement permet un ajustement précis.
  • Répétabilité de la pièce : ± 0,02 mm.
Mode de fonctionnement
  • Le serrage de l’écrou de serrage s’effectue à l’aide d’une clé à ergot.
équipement standard
  • Forme A: Serrage de forme composé d’écrou de serrage et de pince de serrage.
  • Y compris les vis cylindriques pour la fixation de la pince de serrage. (Métrique et pouces)
caractéristiques techniques
  • Voir Téléchargements, Note technique.
Note de dessin
  • 1) Vis cylindrique

Caractéristique(s):

  • H 2 : 4,6 mm
  • H 1 : 22,9 mm
  • H 4 : 6,8 mm
  • D 2 : 38,1 mm
  • D 1 : 19,1 mm
  • Matériau des composants : Aluminium
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau de bridage
  • Surface du composant : anodisé dur
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : Revêtement en téflon
  • Version 1 : pour serrage extérieur
  • D 3 : 29 mm
  • Type: A
  • H 3 : 2,5 mm
  • D 4 : M3x16
  • D 6 : 20,1
  • H 5 : 25,4 mm
  • D = diamètre : 23,9
  • D 5 : 50,8
  • D 7 : 6,4 mm
  • Force de serrage .1 : 17,3 kN
  • Couple de serrage max. : 81,5 Nm
  • Plage de serrage min. - max. : 2,5 - 15,9