• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Sauterelles rapides, Forme C, pour la technique de mesure, galvanisé, pied horizontal, noir, grand modèle, Acier

Réf.: K2066.002600
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2066.002600
EAN / GTIN 4059245844456
Réf. fabricant K2066.002600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les serrures rapides noires sont particulièrement adaptées à la métrologie optique. La surface noire empêche les réflexions lors de la mesure et de la photographie.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier bruni.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.

Caractéristique(s):

  • H: 178 mm
  • D : 7,1 mm
  • B : 32 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 35 mm
  • Version 1 : pour la technique de mesure
  • A: 19 mm
  • Couleur du composant : noir
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Type: C
  • L 1 : 75 mm
  • Type de forme : grand
  • B 1 : 47 mm
  • L 2 : 50,1 mm
  • B 2 : 14,9 mm
  • Force manuelle FH : 150
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 32
  • B 3 : 8,9 mm
  • B 5 : 3 mm
  • Force de retenue F 1 : 1000 N
  • Force de serrage F 4 : 1600 N
  • Force de serrage F 3 : 800 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 70°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M8x50
  • C 1 : 17,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 2600 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous