Sauterelles rapides, Forme A, pour la technique de mesure, galvanisé, pied horizontal, noir, petit modèle, Acier

Réf.: K2066.001000
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
Référence article K2066.001000
EAN / GTIN 4059245844432
Réf. fabricant K2066.001000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les serrures rapides noires sont particulièrement adaptées à la métrologie optique. La surface noire empêche les réflexions lors de la mesure et de la photographie.

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier bruni.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.

Caractéristique(s):

  • H: 88 mm
  • D : 4,4 mm
  • B : 24 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 26 mm
  • Version 1 : pour la technique de mesure
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : noir
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • Type: A
  • L 1 : 31 mm
  • Type de forme : petit
  • B 1 : 34 mm
  • L 2 : 16,6 mm
  • B 2 : 9,5 mm
  • Force manuelle FH : 50
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 16
  • B 3 : 5,5 mm
  • B 5 : 2 mm
  • Force de retenue F 1 : 700 N
  • Force de serrage F 4 : 700 N
  • Force de serrage F 3 : 500 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 120°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 85°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M5x40
  • C 1 : 9 mm
  • F 2 = force de retenue : 1000 N