Accouplement rigide, fendue, Acier

Réf.: K2064.1500
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
Référence article K2064.1500
EAN / GTIN 4059245833863
Réf. fabricant K2064.1500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Acier bruni.
  • Acier inoxydable blanc.
Exemple de commande
  • K2064-1100
Note
  • Les accouplements rigides transmettent des couples de rotation élevés et sans jeu. Ils sont utilisés en l’absence de décalages d’arbre ou d’erreurs d’évacuation. Sans usure ni entretien. Pas de desserrage des vis dû aux vibrations par un frein filet.
  • La transmission du couple nominal max. Ne peut être obtenue que si les arbres sont montés et dimensionnés de manière optimale.
  • Puissance max. Vitesse de rotation 4000 tr/min.
Plage de température
  • -40 °C - +175 °C.
Sur demande
  • Autres dimensions.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Accouplement rigide
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Version 1 : fendue
  • R : 93,2 mm
  • D 1 = trou de fixation : 50 mm
  • D 4 = diamètre extérieur : 85 mm
  • Couple de serrage des vis : 77 Nm
  • Couple nominal : 2250 Nm
  • C (DIN 912-12.9) : M10x25