Dispositifs de serrage pivotants, Forme A, pivotant vers la gauche, bruni, course de serrage prolongée, noir, avec bras de serrage, Acier pour traitement thermique, Clé 19

Réf.: K2053.0061
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
Référence article K2053.0061
EAN / GTIN 4059245827916
Réf. fabricant K2053.0061
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotant heavy avec course de serrage prolongée conviennent particulièrement aux opérations de serrage automatisées.
Au début du processus de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de levage pivotant de 90° vers le bas à travers la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage suit linéairement vers le bas.

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Mode de fonctionnement
  • Boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable.
  • En cas d’actionnement automatique, par exemple par boulonneuse/clé à choc avec couple de rotation réglable, l’ouverture et le serrage ne doivent pas dépasser 50 % du couple de serrage maximal ou de la force de serrage maximale spécifiée.
Avantages
  • Capacité d’automatisation
  • - Forces de serrage élevées
  • - Tension rapide
équipement standard
  • Dispositif de serrage pivotant avec prise de positionnement.
Note de dessin
  • 1) Course de pivotement
  • 2) Course de serrage
  • 3) à gauche
  • 4) Droit

Caractéristique(s):

  • H 2 : 31 mm
  • H 1 : 164 mm
  • H 4 : 30 mm
  • D 2 : 26 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • Version 1 : pivotant vers la gauche
  • Version 2 : course de serrage prolongée
  • Type: A
  • L 1 : 66 mm
  • Type de forme : avec bras de serrage
  • H 3 : 15 mm
  • B 1 : 70 mm
  • L 2 : 55 mm
  • B 2 : 22 mm
  • SW = largeur de clé : 19
  • H 5 : 29 mm
  • H 6 : 10 mm
  • L 3 : 50 mm
  • D 1 = filetage : M12
  • D = diamètre : 11
  • S 1 : 31 mm
  • Force de serrage .1 : 6 kN
  • Couple de serrage max. : 28 Nm
  • S 2 : 10 mm