Accouplement pour palettes, uNILOCK, Taille 80MM, avec dispositif anti-rotation, Aluminium

Réf.: K2046.1350750351
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2046.1350750351
EAN / GTIN 4059245834426
Réf. fabricant K2046.1350750351
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium.
Exemple de commande
  • K2046.1590600431
Note
  • L’embrayage de palettes pour le module de serrage UNILOCK EGM 110-75 sert d’interface entre la palette de serrage et le module de serrage pour une automatisation robotisée. Grâce à la conception compacte de l’embrayage de palettes, une charge de palettes est possible très près de la table de la machine.
  • L’embrayage de palettes est retiré du module de serrage du robot via le goujon de serrage UNILOCK. La protection anti-torsion autour de l’axe longitudinal central est assurée par une goupille cylindrique située à l’avant de l’embrayage de palettes.
Montage
  • Lors du montage de l’embrayage de palette sur la palette, le couple maximal de rotation des vis de fixation doit être respecté.
  • Couple de serrage pour vis de fixation DIN EN ISO 4762 M12 10.9 : 92 Nm.
Avantages
  • - Construction compacte.
  • - De faibles poids.
  • - Positionnement par cônes courts.
équipement standard
  • - 1x embrayage de palettes avec boulon de serrage.
  • - 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
accessoires
  • MODULE DE SERRAGE UNILOCK EGM 110-75 (K1973).

Caractéristique(s):

  • H 2 : 16 mm
  • H: 35 mm
  • H 1 : 79 mm
  • D : 12 mm
  • H 4 : 35 mm
  • D 1 : 10 mm
  • B : 75 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Accouplement pour palettes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • L: 135 mm
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • L 1 : 55 mm
  • Type de forme : avec dispositif anti-rotation
  • H 3 : 7 mm
  • B 1 : 12 mm
  • L 2 : 82 mm
  • B 2 : 18 mm
  • L 3 : 110 mm
  • B 3 : 21 mm
  • G: M12

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier