Raccord à ressort, avec moyeux de serrage amovibles, Taille 30, Acier inoxydable

Réf.: K2040.0300401010
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
Référence article K2040.0300401010
EAN / GTIN 4059245821167
Réf. fabricant K2040.0300401010
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K2040.0250280608
Note
  • Accouplement tout en métal sans jeu, rigide, élastique à flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchrones d’angle. La structure de fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Idéal pour les servomoteurs. Avec moyeux de serrage amovibles pour la fixation de l’arbre.
Plage de température
  • -50°C à +150°C.
Montage
  • Les accouplements à ressort ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885.

Caractéristique(s):

  • Taille: 30
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : raccord à ressort
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec moyeux de serrage amovibles
  • L 1 : 11 mm
  • L 2 : 5,5 mm
  • D 4 : 30
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 6000
  • Couple de serrage des vis : 3,4 Nm
  • D 1/D 2 min. : 6 mm
  • D 1/D 2 max. : 14 mm
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,1 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : 0,85 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1
  • D 1 (H 7) : 10 mm
  • D 2 (H 7) : 10 mm
  • C (ISO 4029) : M4
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,01860
  • Rigidité en torsion (10³ Nm/rad) : 2,530
  • Couple nominal : 25 Nm