Raccord à ressort, avec moyeu de serrage radial, Taille 50, Aluminium

Réf.: K2037.0500651616
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
Référence article K2037.0500651616
EAN / GTIN 4059245820139
Réf. fabricant K2037.0500651616
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Aluminium.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K2037.0160230505
Note
  • Accouplement tout en métal sans jeu, rigide, élastique à flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchrones d’angle. La structure de fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Idéal pour les servomoteurs. Avec moyeu de serrage pour la fixation de l’arbre.
Plage de température
  • -50°C à +150°C.
Montage
  • Les accouplements à ressort ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885.

Caractéristique(s):

  • Taille: 50
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : raccord à ressort
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Version 1 : avec moyeu de serrage radial
  • L 1 : 19 mm
  • L 2 : 9,5 mm
  • D 4 : 50
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 5000
  • Couple de serrage des vis : 14 Nm
  • D 1/D 2 min. : 10 mm
  • D 1/D 2 max. : 26 mm
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,15 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : 0,7 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1,5
  • D 1 (H 7) : 16 mm
  • D 2 (H 7) : 16 mm
  • C (ISO 4029) : M6
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,08970
  • Rigidité en torsion (10³ Nm/rad) : 7,196
  • Couple nominal : 35 Nm