• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Capot de protection, Forme A, pour tubes carrés, noir, carrée, Polyéthylène

Réf.: K2029.2020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2029.2020
EAN / GTIN 4059245824144
Réf. fabricant K2029.2020
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en polyéthylène.
modèle
  • Corps de base noir.
Application
  • Les capuchons servent de protection contre les bords tranchants sur les tuyaux.
Montage
  • Le montage peut se faire par pression manuelle ou par enfoncement avec un marteau à frappe amortie.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Polyéthylène
  • Appellation : Capot de protection
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • A: 20 mm
  • Version 2 : pour tubes carrés
  • Type: A
  • Type de forme : carrée

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier