Raccord direct à écrou coulissant, galvanisé, type I, Acier

Réf.: K2016.0806
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K2016.0806
EAN / GTIN 4059245821358
Réf. fabricant K2016.0806
Article hors catalogue L31350 148872
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé.
Exemple de commande
  • K2016.0806
Note
  • Pour la connexion croisée ou parallèle de deux profilés en aluminium sans usinage de profilés.
  • Convient également pour le montage de barrettes de prises et de lampes à LED.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Raccord direct à écrou coulissant
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • Exécution 2 : Type I
  • Type de produit : pour profilé en aluminium de type I