Supports d’étiquettes, type I, Plastique

Réf.: K1999.30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1999.30
EAN / GTIN 4059245809592
Réf. fabricant K1999.30
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Porte-étiquettes plastique PET.
  • Clip d’acier.
modèle
  • Porte-étiquettes transparent.
  • Clip galvanisé.
Exemple de commande
  • K1999.30
Note
  • Convient aux tubes ronds et profilés d’un diamètre extérieur de 30 mm.
  • Les porte-étiquettes sont en plastique transparent. Ils possèdent une ouverture en haut dans laquelle les cartes ou bandes de papier peuvent être insérées. Convient pour la hauteur des étiquettes 42 mm et la largeur des étiquettes 100 mm.
  • Les porte-étiquettes sont simplement insérés via le clip, puis suspendus sous le profil.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : Supports d’étiquettes
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Exécution 2 : Type I
  • Profil: Ø30

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier