Goujon de serrage en queue d’aronde, Forme B, uNILOCK, trempé et bruni, Taille 80MM, Acier de cémentation

Réf.: K1975.240320308
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
Référence article K1975.240320308
EAN / GTIN 4059245834402
Réf. fabricant K1975.240320308
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de cémentation.
modèle
  • Durci et bruni.
  • Surfaces fonctionnelles meulées.
Exemple de commande
  • K1975.140320308
Note
  • Les goujons de serrage à queue d’aronde UNILOCK conviennent au serrage et au positionnement de pièces et de dispositifs.
  • Les goujons de serrage sont vissés à l’élément amovible et adaptés aux différents modules de base.
  • Aucun filetage n’est nécessaire pour fixer le boulon de serrage, car celui-ci est réalisé avec la queue d’arête dans un bord de serrage de la pièce.
  • Des forces de maintien allant jusqu’à 15.000 N peuvent être atteintes.
Les couples de serrage suivants doivent être respectés lors de la fixation des boulons de serrage
  • - Matériaux en acier : 55 Nm.
  • - Matériaux en aluminium : 17 Nm.
  • Le boulon de serrage à queue d’aronde UNILOCK ne peut être utilisé que sans la fonction turbo du module de serrage.
  • Lors du vissage multiple (interface précise au centrage) des boulons de serrage en queue d’aronde, il faut tenir compte de l’orientation des surfaces coulissantes. Dans le cas du goujon de serrage en queue d’arête forme B, l’orientation de l’épée doit s’effectuer à 90° par rapport à la surface coulissante.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Pas de filetage de fixation nécessaire dans la pièce.
  • - Faible profondeur d’installation grâce à la queue d’aronde.
équipement standard
  • 1x goujon de serrage à queue d’aronde UNILOCK avec vis de fixation.
Note de dessin
  • 1) Vissage unique, interface perdue
  • 2) Vissage multiple, interface au centrage précis
  • A) Arbre d’essai. Vérifier avec des balles
  • B) Les balles
  • C) pour la surface coulissante

Caractéristique(s):

  • H 2 : 3,3 mm
  • H: 35 mm
  • H 1 : 3,2 mm
  • D : 39,5 mm
  • D 2 : 35,1 mm
  • D 1 : 32 mm
  • Taille: TAILLE DU SYSTÈME 80 MM
  • Matériau du corps de base : Acier de cémentation
  • Appellation : Goujon de serrage en queue d’aronde
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et brunie
  • Exécution 1 : UNILOCK
  • Type: B
  • H 3 : 3,5 mm
  • Ouv.: 8