Etaux autocentrants, rémunéré et bruni, Acier

Réf.: K1965.06029
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
Référence article K1965.06029
EAN / GTIN 4059245808649
Réf. fabricant K1965.06029
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Tendeur de centrage en acier à compensation.
  • Ressort acier inoxydable.
modèle
  • Tendeur de centrage durci (47-53 HRC) et bruni.
  • Ressort blanc.
Exemple de commande
  • K1965.06029
Note
  • Les tendeurs de centrage permettent le centrage et le serrage d’une pièce dans l’alésage.
  • Lors du processus de serrage, la force de serrage est appliquée sur un point spécifique de la paroi de l’alésage.
Note de dessin
  • La cote H1 fait référence à la hauteur à D min.
  • 1) Vis cylindrique

Caractéristique(s):

  • H 2 : 0,5 mm
  • H 1 : 4 mm
  • Matériau des composants : Acier inoxydable
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etaux autocentrants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • R : 11,5 mm
  • D 1 = filetage : M6x18
  • L max. : 13 mm
  • Force de serrage .1 : 5 kN
  • Couple de serrage max. : 10,5 Nm
  • D = diamètre max. : 29 mm
  • D = diamètre min. : 23,5 mm