Brides de serrage, réglable, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1956.12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1956.12
EAN / GTIN 4059245698615
Réf. fabricant K1956.12
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • bleu galvanisé. Sans vis de serrage.
Exemple de commande
  • K1956.16
Note
  • Le fer de serrage réglable en continu permet de combler rapidement différentes hauteurs de serrage sans documents supplémentaires et nécessite peu d’espace sur la table de la machine. Le fer de serrage est conçu pour les charges les plus élevées et est particulièrement adapté pour le serrage des outils de coupe et de découpe. Vis de serrage appropriées pour ce fer de serrage, voir K0698/K0699.

Caractéristique(s):

  • H: 0-40 mm
  • H 1 : 57 mm
  • B : 38 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • L: 88 mm
  • Version 1 : réglable
  • L 1 : 68 mm
  • L 2 : 23 mm
  • L 3 : 14 mm
  • L 4 : 48 mm
  • D = trou de fixation : 13
  • L 5 : 28 mm
  • Vis de fixation adaptée : M12

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier