Bride de serrage, Forme A, réglable, Acier

Réf.: K1954.020
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
Référence article K1954.020
EAN / GTIN 4059245698486
Réf. fabricant K1954.020
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • forgé et traité, peint.
  • Pièces de vis classe de résistance 8.8.
Note
  • La bride de serrage en continu permet de combler rapidement différentes hauteurs de serrage sans support supplémentaire et nécessite peu d’espace sur la table de la machine. Il est conçu pour les charges les plus élevées et est particulièrement adapté pour le serrage des outils de coupe et de découpe.

Caractéristique(s):

  • H: 85 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Bride de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • L: 175 mm
  • Version 1 : réglable
  • Type: A
  • L 1 : 70 mm
  • L 2 : 80 mm
  • L 3 : 40 mm
  • L 4 : 135 mm
  • D = trou de fixation : 21
  • L 5 : 60 mm
  • Force de serrage .1 : 37,8 kN