Brides de serrage, en forme de fourche, avec bec, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1953.30
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
Référence article K1953.30
EAN / GTIN 4059245698455
Réf. fabricant K1953.30
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de traitement ou EN AW-7022.
modèle
  • Vernis, aluminium blanc.
Exemple de commande
  • K1953.16
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : en forme de fourche
  • Version 2 : avec nez
  • B 1 : 34 mm
  • L 2 : 88 mm
  • L 3 : 56 mm
  • B 3 : 50 mm
  • pour vis : M30/M32