Brides de serrage, Forme A, en forme de fourche, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1952.302
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
Référence article K1952.302
EAN / GTIN 4059245698202
Réf. fabricant K1952.302
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • verni
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : en forme de fourche
  • Type: A
  • B 1 : 33 mm
  • B 3 : 20 mm
  • B 4 : 12 mm
  • pour vis : M30/M32