Brides de serrage, Forme B, en forme de fourche, Aluminium

Réf.: K1952.224
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1952.224
EAN / GTIN 4059245698127
Réf. fabricant K1952.224
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • EN AW-7022.
modèle
  • blancs.
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Brides de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : en forme de fourche
  • Type: B
  • B 1 : 26 mm
  • B 3 : 20 mm
  • B 4 : 10 mm
  • pour vis : M24

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier