Brides de serrage, déportée, Aluminium

Réf.: K1951.216
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
Référence article K1951.216
EAN / GTIN 4059245697793
Réf. fabricant K1951.216
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de traitement ou EN AW-7022.
modèle
  • Vernis, aluminium blanc.
Exemple de commande
  • K1951.10
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 23 mm
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : coudée
  • A: 25 mm
  • B 1 : 18 mm
  • R 1 : 25 mm
  • C : 20
  • B 3 : 25 mm
  • H max. : 46 mm
  • F.1 : 37,8 kN
  • E 2 : 40 mm
  • E 1 : 49 mm
  • E 3 : 38 mm
  • pour vis : M16/M18