Brides de serrage, réglable, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1948.06
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
Référence article K1948.06
EAN / GTIN 4059245697441
Réf. fabricant K1948.06
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.1191.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K1948.10
Note
  • Lors de l’utilisation de poêles coniques K0729, la forme G doit être utilisée.

Caractéristique(s):

  • D : 7 mm
  • D 1 : M6
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : réglable
  • A: 12 mm
  • L 1 : 22 mm
  • L 2 : 23 mm
  • L 3 : 10 mm
  • L 4 : 1,6 mm
  • F.1 : 4,82 kN