Douille de réduction, Acier inoxydable

Réf.: K1927.112012
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
Référence article K1927.112012
EAN / GTIN 4059245703531
Réf. fabricant K1927.112012
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • l’acier inoxydable.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K1927.112012
Note
  • Les douilles de réduction sont utilisées pour l’ajustement du diamètre entre le capteur d’arbre creux et la broche de réglage.
Convient pour
  • Capteurs d’ondes creuses K1926

Caractéristique(s):

  • D 2 : 3,6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Douille de réduction
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • A: 3 mm
  • D = diamètre extérieur : 20
  • D 1 = diamètre intérieur : 12 mm
  • Convient pour : 21730