Boulons à rotule, Acier inoxydable

Réf.: K1919.12110X15
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
Référence article K1919.12110X15
EAN / GTIN 4059245702244
Réf. fabricant K1919.12110X15
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boulon en acier inoxydable 1.4542.
  • Manille en acier inoxydable 1.4571.
  • Bouton-poussoir en aluminium.
modèle
  • Boulon trempé.
Exemple de commande
  • K1919.12108X35
Note
  • Les goujons à billes sont utilisés comme élément de support rapide et simple avec manille mobile.
  • En appuyant sur le bouton-poussoir, les billes peuvent être déverrouillées.
  • Si le bouton-poussoir est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
  • - Protection contre la corrosion et résistant aux intempéries.
  • – Boulon durci très résistant, qui est donc extrêmement résistant.
  • TÜV vérifié.
  • Les indications X min., F1, F2 et F3 sont testées selon la norme DIN EN 13155 et la charge d’essai correspond à la charge nominale de 3 fois.
Plage de température
  • max. +250 °C.
accessoires
  • Prise de prise K1921/K1922.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 11,7 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Boulons à rotule
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • L 2 : 10,2 mm
  • L 3 : 25,7 mm
  • L 4 : 36 mm
  • D 5 : 21,5
  • L 7 : 49 mm
  • L 5 : 27 mm
  • X min. : 1,5 mm
  • X max. : 10 mm
  • L 6 : 30 mm
  • L 8 : 87,5 mm
  • F 1 .1 : 2,7 kN
  • F 2 .1: 2,4 kN
  • D 1 = diamètre du boulon : 10 mm
  • Alésage de fixation H 11 : 10
  • F 3 : 2,1 kN