Étoile d’accouplement, sans jeu, Taille 9, rouge, Mousse PVC

Réf.: K1896.0998
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1896.0998
EAN / GTIN 4059245691807
Réf. fabricant K1896.0998
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyuréthane.
modèle
  • Étoile d’embrayage Bleu 80 Shore A.
  • Étoile d’embrayage jaune 92 Shore A.
  • Étoile d’embrayage rouge 98 Shore A.
Exemple de commande
  • K1896.0980
Note
  • Les étoiles d’embrayage servent d’élément d’équilibrage dans un embrayage à griffes élastomère. En tant que composant central d’un embrayage, il détermine ses caractéristiques.
  • Les étoiles d’embrayage sont disponibles à différents degrés de dureté. Avec la dureté croissante de l’étoile d’embrayage, le couple de rotation et la rigidité à transmettre augmentent, avec la dureté décroissante, la capacité de déplacement et l’amortissement augmentent.
  • Une précharge des étoiles d’embrayage dans les moyeux d’embrayage rend cette variante sans jeu.
Plage de température
  • Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. brièvement -60 °C à +120 °C.
  • Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -50 °C à +120 °C.
  • Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -40 °C à +120 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents: 4
  • B : 8 mm
  • Couleur du corps principal : rouge
  • Taille: 9
  • Matériau du corps de base : Mousse PVC
  • Appellation : étoile d’accouplement
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sans jeu
  • D 4 : 20
  • max. Couple : 10 Nm
  • D max. : 7 mm
  • Rigidité radiale des ressorts (N/mm) : 518
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,1 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : +0,8 / -0,4 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 0,9
  • Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad) : 155
  • Dureté de l’étoile d’accouplement : 98 Shore A
  • Couple nominal : 5 Nm
  • Rigidité à la torsion statique (Nm/rad) : 51,6

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier