Accouplement à griffes en élastomère, fixation avec tige filetée, Taille 19, Acier inoxydable

Réf.: K1895.19800661515
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1895.19800661515
EAN / GTIN 4059245690534
Réf. fabricant K1895.19800661515
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Moyeu en acier inoxydable.
  • Étoile d’embrayage polyuréthane.
modèle
  • Moyeu blanc.
  • Étoile d’embrayage Bleu 80 Shore A.
  • Étoile d’embrayage jaune 92 Shore A.
  • Étoile d’embrayage rouge 98 Shore A.
Exemple de commande
  • K1895.14800350808
Note
  • Les embrayages à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d’une étoile d’embrayage en élastomère. Ils sont adaptés pour compenser les défauts d’alignement axiaux, radiaux et angulaires ainsi que pour amortir les vibrations et les chocs de couple.
  • L’étoile d’embrayage en polyuréthane est disponible à différents degrés de dureté. Avec la dureté croissante de l’étoile d’embrayage, le couple de rotation et la rigidité à transmettre augmentent, avec la dureté décroissante, la capacité de déplacement et l’amortissement augmentent.
  • Une précharge des étoiles d’embrayage dans les moyeux d’embrayage rend cette variante sans jeu.
  • La livraison est non montée.
Plage de température
  • Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. brièvement -60 °C à +120 °C.
  • Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -50 °C à +120 °C.
  • Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -40 °C à +120 °C.
Montage
  • Les embrayages à griffes en élastomère ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
  • Pour le montage, les moyeux de l’embrayage à griffes en élastomère sont glissés sur les arbres et fixés à l’aide de vis filetées.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885.

Caractéristique(s):

  • Taille: 19
  • Matériau des composants : Mousse PVC
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Accouplement à griffes en élastomère
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : Fixation avec tige filetée
  • Couleur du composant : bleu
  • L 1 : 25 mm
  • L 2 : 16 mm
  • D 4 : 40
  • L 3 : 10 mm
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 12000
  • max. Couple : 12 Nm
  • Couple de serrage des vis : 6 Nm
  • D 1/D 2 min. : 10 mm
  • D 1/D 2 max. : 24 mm
  • Rigidité radiale des ressorts (N/mm) : 582
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,15 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : +1,2 / -0,5 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1,1
  • D 1 (H 7) : 15 mm
  • D 2 (H 7) : 15 mm
  • C (ISO 4029) : 1xM5
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,103
  • Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad) : 1065
  • Dureté de l’étoile d’accouplement : 80 Shore A
  • Couple nominal : 6 Nm
  • Rigidité à la torsion statique (Nm/rad) : 618

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier