Accouplement à griffes en élastomère, avec moyeu de serrage radial, Taille 28, Aluminium

Réf.: K1893.28980621414
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
Référence article K1893.28980621414
EAN / GTIN 4059245688234
Réf. fabricant K1893.28980621414
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Moyeu en aluminium.
  • Étoile d’embrayage polyuréthane.
modèle
  • Moyeu blanc.
  • Étoile d’embrayage Bleu 80 Shore A.
  • Étoile d’embrayage jaune 92 Shore A.
  • Étoile d’embrayage rouge 98 Shore A.
Exemple de commande
  • K1893.14800320808
Note
  • Les embrayages à griffes en élastomère sont composés de deux moyeux et d’une étoile d’embrayage en élastomère. Ils sont adaptés pour compenser les défauts d’alignement axiaux, radiaux et angulaires ainsi que pour amortir les vibrations et les chocs de couple.
  • L’étoile d’embrayage en polyuréthane est disponible à différents degrés de dureté. Avec la dureté croissante de l’étoile d’embrayage, le couple de rotation et la rigidité à transmettre augmentent, avec la dureté décroissante, la capacité de déplacement et l’amortissement augmentent.
  • Une précharge des étoiles d’embrayage dans les moyeux d’embrayage rend cette variante sans jeu.
  • La livraison est non montée.
Plage de température
  • Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. brièvement -60 °C à +120 °C.
  • Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -50 °C à +120 °C.
  • Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -40 °C à +120 °C.
Montage
  • Les embrayages à griffes en élastomère ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
  • Pour le montage, les moyeux de l’embrayage à griffes en élastomère sont poussés sur les arbres et fixés à l’aide de moyeux de serrage.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885.

Caractéristique(s):

  • Taille: 28
  • Matériau des composants : Mousse PVC
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Accouplement à griffes en élastomère
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Version 1 : avec moyeu de serrage radial
  • A: 25 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • L 1 : 21 mm
  • L 2 : 20 mm
  • D 4 : 65
  • K: 17
  • R : 73 mm
  • L 3 : 9 mm
  • L 4 : 28 mm
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 6000
  • max. Couple : 320 Nm
  • Couple de serrage des vis : 40 Nm
  • D 1/D 2 min. : 14 mm
  • D 1/D 2 max. : 37 mm
  • Rigidité radiale des ressorts (N/mm) : 3200
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,11 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : +1,5 / -0,7 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 0,9
  • D 1 (H 7) : 14 mm
  • D 2 (H 7) : 14 mm
  • C (ISO 4029) : M8
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,266
  • Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad) : 9920
  • Dureté de l’étoile d’accouplement : 98 Shore A
  • Couple nominal : 160 Nm
  • Rigidité à la torsion statique (Nm/rad) : 6410